サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926908
品番
10101981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
物を吊り下げる際に使用される金具です。
トラスコ品番
679-5072
材質
SUS304
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
80
注意
※安全にご使用いただくために、必ず使用荷重をご確認下さい。