TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの トイレ用品
TOTOの 便座
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレット S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14928265
品番
TCF6543AK#SR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥128,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
リモコンで操作するスタンダードモデル。
「ノズルきれい」を搭載。
用途
温水洗浄便座
色
パステルピンク
タイプ
リモコン便器洗浄タイプ
グレード
S1A
機能
eco小ボタン,リモコン便器洗浄,リモコン
関連資料:
ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB)
図面(0.68MB)
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14928265
TCF6543AK#SR2
55652111
TCF6544AK#SR2
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2
TOTO
1セット
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)