曜日別特売
- クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウ 14931781

- クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウ 14931781
- クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウ 14931781
- クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウ 14931781
- クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウ 14931781
モノタロウ

クリーンブーツ ファスナー付 ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード14931781品番-
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームショートブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。

ホワイト種類クリーンシューズサイズ(cm)23.5グレードクラス100材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約270(26cm)機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする