ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14932018 品番1242-195
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

丈夫で便利なニッパー形状です。
ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
線径0.03〜10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。
細かな微調整は必要ありません。
独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。
刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。
10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。
ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。
アゴがスムーズに開く機構です。
ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。

仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23) 全長(mm)195 質量(g)136' 能力ストリッピング(AWG):32-8 材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ 材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック 能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする