KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 丸ペンチ
丸ペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14932079
品番
2201-140
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様
つかみ面:フラット
長さ(mm)
口先(L3):28
幅(mm)
ジョイント部(W3):16.5
厚さ(mm)
ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5
全長(mm)
140
質量(g)
100
ハンドル
プラスチックコーティング
仕上
ヘッド黒防錆コート・磨き
スタイル
丸口
注意
※パッケージ無。
※メイン画像は品番22 01 160です。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。