KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具関連品
交換用ダイス (9743-200用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14932167
品番
9749-69-2
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用
仕様
●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968
オプション
ロケーター (9749-69-11)
適合
Wieland (ダイスのみ)
質量(g)
35
圧着能力(mm
2
)
4.0-10.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表