曜日別特売
9799-172 圧着端子 KNIPEX(クニペックス) 14932307

圧着端子

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1パックレッド注文コード14932307品番9799-172
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リング型配線ターミナル。
絶縁裸端子。

レッド質量(g)145スクリュー径(Φmm)5入数(個)200適合電線サイズ20-17(AWG)適合ケーブルサイズ(mm2)0.5-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする