KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
グレー
レッド
ブラック
ブルー
イエロー
質量(g)
10
7
9
10
14
23
56
75
64
8
12
18
27
58
101
13
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932456
品番
9799-333
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は789円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
全長(mm)
14
色
ブラック
質量(g)
10
圧着範囲(mm
2
)
8
適合電線サイズ
15(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
1.5
数量(個)
200