KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
レッド
ブラック
ブルー
イエロー
質量(g)
27
7
9
10
14
23
56
75
64
8
12
18
27
58
101
13
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932578
品番
9799-355
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
全長(mm)
20
色
グレー
質量(g)
27
圧着範囲(mm
2
)
12
適合電線サイズ
11(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
4
数量(個)
200