KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電子部品(オンボード)
KNIPEX(クニペックス)の 機構部品(電子部品)
KNIPEX(クニペックス)の 基板用コネクタ
圧着端子
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932709
品番
9799-378
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
全長(mm)
29
色
ブルー
質量(g)
42
圧着範囲(mm
2
)
16
入数(個)
25
適合電線サイズ
2×5(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
2×16.00