40Vmaxハンディソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チェーンオイル、チェーンカバー チェーン形式80TXL-26E 注文コード14933296 品番MUC028GZ
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は付属品・チェーン形式など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。
チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整

付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)2 電源(V)直流36(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×95×255 チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] チェーン形式80TXL-26E 振動3軸合成値(m/s2)3.7 オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100 1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14933278
2026-03-28
用途:
これは…
建設業・工事業

早く買うべきでした。
こんなに馬力があっても
バッテリーが減らないしよく切れる。
伐倒前の枝払いも楽勝です。
カバーが邪魔な時もありますが
それ以上に能力が高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする