画像準備中

バロン ハイバック 可動肘 座メッシュ ポリッシュ脚 ブラックボディ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード14933339 品番CP85AR FPG4
参考基準価格(税別)¥210,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
材質背素材:スタンダードメッシュ / 座素材:メッシュ / キャスター:Φ60ナイロン双輪キャスター / 背フレーム/アルミダイキャスト 肘パッド/熱可塑性ポリウレタン アジャストアーム/アルミダイキャスト+スチール+樹脂成型品 脚/アルミダイキャスト 寸法(mm)背幅:465 / 座幅:495 / 脚幅:696 / 脚奥行:696 / 座奥行:400〜450 / 座高:422〜522 / 肘高:563〜763 ダークブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)696×:696×953〜1053 機能ハイバック / 可動肘 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無 / 脚:5本脚 グリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,330 / 税込 ¥6,963
北海道地方数量1につき ¥6,330 / 税込 ¥6,963
沖縄地方数量1につき ¥6,330 / 税込 ¥6,963
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする