強力絶縁ペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14933795 品番 0206-200SB
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

カッター部の硬度は約HRC63。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
過酷な使用に最適です。
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)343 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅25
注意
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする