電気技師用ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933917 品番1302-160
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。
軟線・中硬線を切断することができます。
精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。
エンドスリーブの圧着も可能です。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。

用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に 仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5 全長(mm)160 質量(g)139 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル平口
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする