絶縁ラジオペンチ 1000V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933935 品番2506-160
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。
先が尖った半円状のアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
中硬線および硬線用のカッター付きです。
サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)146 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする