絶縁先長ラジオペンチ (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14933969 品番2616-200T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。
平坦円形の、長いアゴです。
掴み面に歯形が付けられています。
径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。
高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
くちばし型プライヤーです。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
注意
※パッケージ無。
※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする