絶縁強力斜ニッパー 1000V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14934301 品番 7406-180
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。

用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適 仕様切断面:傘状 全長(mm)180 質量(g)280 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする