絶縁スーパーニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14934310 品番7806-125SB
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。
エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。
ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。
極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。
正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。
ステンレス鋼のリベットとの接合。
オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。
オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。
刃の硬度は約HRC54。
材質はINOXステンレス。
ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。

用途1000Vまでの超微細加工用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 寸法(mm)78×18×125 質量(g)60 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする