商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14934626品番002150E
参考基準価格(税別)¥287,200販売価格(税込)¥274,780販売価格(税別)
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。
自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。
あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。
持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。
耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。
内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。
瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。
合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。
ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。
KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。