モノタロウ

チェーン プラスチック

(76件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
トラ
長さ(m)1.5
内容量1巻注文コード14935010品番1.5mトラ
販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
また、トラ(黄/黒)は各色のチェーンを2リンクずつで組んでいるため、黄/黒の入れ替わりが長い一般的なトラチェーンよりも視認性が高い仕様です。

用途進入禁止、境界用の仕切りとして。トラ材質HDPE長さ(m)1.5リング寸法(mm)長さ35チェーン線径(Φmm)6リング幅(mm)20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製造過程の特性上、わずかなバリなどがある場合がございます。取扱にご注意願います。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※使用場所の環境により、変形・変色のおそれがありますので、予めご了承ください。

商品説明動画

チェーン プラスチック.
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68037182
2026-05-25
用途: 結界
中村鉄工所製造業

屋外使用で数カ月以内で白ボケはじり、劣化割れが発生安いですがコスパはよいとは言えません

対象商品 : 68037191
2025-12-21
用途: 侵入防止の目的で使用
建設業・工事業

軽くて施工しやすかったです。
耐久性がなるべくよければと思います。

対象商品 : 68037191
2025-08-11
用途: 県宿舎駐車場の浄化槽の区画の為
株式会社色川工務店建設業・工事業

役所側の要望で取り外し可能なベース式バリカーとプラスチックチェーンで区画しました。
24メーターほど必要だったので、30メーター巻きを購入しました。安くて良い製品だと思います。

対象商品 : 62748884
2025-06-27
用途: 駐車場の整理
学校法人星生学園教育・研究機関

3年前に購入しました。さすがに紫外線劣化を起こし、脆く切れ始めたため、取り換えるために購入しました。逆に言えば3年も外環境で持ちこたえたのでコスパは良いと思います。

2025-10-01
用途: 侵入注意
製造業

とても目立ちますし軽くて扱いやすく使い勝手がいいです。

対象商品 : 68037173
2025-07-11
用途: 駐車場
建設業・工事業

チェーンポールと一緒に注文。明るい色で目立つので満足です。

2025-06-08
用途: 展示会
サクラ精機株式会社医療・福祉・介護関連業

軽量で輪がコンパクトで取り扱いがしやすい。使用してからの耐久性はこれからです。

2025-05-20
用途: フェンスポールの連結に使用しています
建設業・工事業

軽くてニッパーでも簡単に切断できるのでポールとの連結にも使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐強度、引っ張り強度を教えてください。
回答:
引っ張ったり、モノを吊り下げたり出来ない商品のため
耐強度、引っ張り強度のデータはご用意がございません。
2023-12-18
質問:
長さを自由に切断することは可能でしょうか。
また、切断する場合は特殊な工具が必要でしょうか。
回答:
一般的な切断工具を使用して、希望の長さに切断可能です。
専用切断工具の取り扱いはございませんが、
枝切りはさみ等をお使いいただけます。
2023-12-18
質問:
この商品と同じ仕様の金属製のチェーンはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-18

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする