※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
袋ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935439
品番
AWN-8
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約13
寸法L(mm)
13.5
寸法G(mm)
(HEX)15.87
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)8