※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
レジューサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
43.8
注文コード
14935579
品番
AWR-4.6-0
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
質量(g)
約27
寸法H(mm)
36.5
寸法A(mm)
43.8
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
3.5
寸法C(mm)
17.8
寸法G(mm)
(HEX)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T1)4、適合:(T2)6