※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14935981
品番
AWH-6-4
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約84
寸法H(mm)
37
寸法A(mm)
44.4
寸法F(mm)
(HEX)22
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
17.9
寸法P(mm)
(R or NPT)1/2
寸法G(mm)
(HEX)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)6