※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-6-3 エルボユニオン アオイ 14936035 AWL-6-3 エルボユニオン アオイ 14936035

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14936035 品番 AWL-6-3
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質SUS316 質量(g)約78 寸法H(mm)21.5 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)27 寸法P(mm)(R or NPT)3/8 寸法G(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ外径(Φmm)適合:(T)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする