※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936130
品番
AWU-3.4-0
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約36
寸法H(mm)
26.5
寸法A(mm)
40.7
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法E(mm)
2.5
寸法D1(mm)
13.4
寸法D2(mm)
15.3
寸法G(mm)
1(HEX)12、2(HEX)14
寸法C1(mm)
15.9
寸法C2(mm)
17.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T1)3、適合:(T2)4