※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936139
品番
AWU-8.10-0
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約59
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
45.6
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法E(mm)
6
寸法D1(mm)
16.8
寸法D2(mm)
17.8
寸法G(mm)
1(HEX)15.87、2(HEX)19
寸法C1(mm)
18.8
寸法C2(mm)
19.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T1)8、適合:(T2)10