※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936455
品番
AWE-8-0
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約66
寸法H(mm)
47
取付穴径
13.2
寸法A(mm)
62.6
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
18.8
寸法G(mm)
(HEX)15.87
取付板厚(mm)
最大:13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)8