※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936550
品番
AWU-10.12-0
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約95
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
49.6
寸法F(mm)
(HEX)22
寸法E(mm)
8
寸法D1(mm)
17.8
寸法D2(mm)
22.8
寸法G(mm)
1(HEX)19、2(HEX)23
寸法C1(mm)
19.8
寸法C2(mm)
22.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T1)10、適合:(T2)12