※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
エルボユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936735
品番
AWL-12-4
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約159
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
35.8
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
(R or NPT)1/2
寸法G(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)12