※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWD-8-1 D型ユニオン アオイ 14936778 AWD-8-1 D型ユニオン アオイ 14936778

D型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14936778 品番 AWD-8-1
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質SUS316 質量(g)約68 寸法H(mm)22 寸法A(mm)29.8 寸法D(mm)16.8 寸法E(mm)6 寸法B(mm)11 寸法P(mm)(R or NPT)1/8 寸法J(mm)44 寸法G(mm)(HEX)15.87 寸法K(mm)51.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ外径(Φmm)適合:(T)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする