※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
T型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936796
品番
AWT-4-0
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約77
寸法H(mm)
20.5
寸法A(mm)
27.8
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
3.5
寸法J(mm)
41
寸法G(mm)
(HEX)14
寸法K(mm)
55.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)4