※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
T型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936866
品番
AWT-3-0
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約51
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
24.9
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
2.5
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
(HEX)12
寸法K(mm)
49.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)3