※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
T型ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936875
品番
AWT-10-0
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約119
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
30.8
寸法D(mm)
17.8
寸法E(mm)
8
寸法J(mm)
46
寸法G(mm)
(HEX)19
寸法K(mm)
61.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)10