クローバー電子
クローバー電子の 店舗運営用品
クローバー電子の キャッシャー/レジ・会計用品
クローバー電子の 電子レジスター/ドロワー
電子レジスター JET Metal Drawer 330-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14937015
品番
CL00R-2991R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
キー2本付
仕様
紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペース
その他
フルメタル仕様
質量(kg)
約4
タイプ
プッシュオープン式
サイズ(mm)
W330×D355×H105