メイン

478139908 ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'A 14937067 478139908 ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'A 14937067 478139908 ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼 WIZ'A 14937067

ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14937067 品番 478139908
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480

ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。

用途
軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。
刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。
特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。
溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。
仕様六角軸(6.35mm) 材質コバルトハイス鋼 刃数7枚 ゴールド 質量(g)18 段数5段(4/6/8/10/12mm) ドリル長(mm)57
注意
※インパクトドライバーで使用する場合、インパクトが掛からないようにしてください。使用中、切り粉やホコリから身を守るため、保護メガネ・防塵マスクを必ず着用してください。作業直後のドリルや切りクズは、大変熱くなっているので絶対に触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする