メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
ステップドリル 7枚刃 コバルトハイス鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14937085
品番
478139910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
ステンレス、鉄板、合板、アルミ、プラスチックへの多サイズの穴あけ、面取り、下穴拡大、バリ取りの際にご利用いただくステップドリルです。
用途
軸の形状が6.35mm六角軸なので、ドリルドライバー、インパクトドライバーなどでもご利用いただけます。
刃数が7枚と多く、通常のハイス鋼よりも硬度・耐摩耗性に優れるコバルトハイス鋼なので切れ味が抜群です。
特殊な刃先形状なので滑りにくく、しっかり対象物を捉えます。
溝の形状を工夫したことで、切り粉の排出が非常にスムーズです。
仕様
六角軸(6.35mm)
材質
コバルトハイス鋼
刃数
7枚
色
ゴールド
質量(g)
62
段数
6段(6/10/14/18/22/24mm)
ドリル長(mm)
66
注意
※インパクトドライバーで使用する場合、インパクトが掛からないようにしてください。使用中、切り粉やホコリから身を守るため、保護メガネ・防塵マスクを必ず着用してください。作業直後のドリルや切りクズは、大変熱くなっているので絶対に触れないでください。