ハンマーシロフォン(対象年齢18か月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937110 品番TYPR44270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ハンマー遊びと楽器遊びが楽しめるハンマーシロフォン
ハンマーでボールを叩くとシロフォンの上を転がり下からコロンと出てくる楽しいしかけ
シロフォンを取り出せば楽器として楽しめる

用途楽器としても楽しめるカラフルでかわいいハンマートイ。知育玩具 楽器 木のおもちゃ 材質木 / 合板 / 鉄 / 塩化ビニル樹脂 / ポリエチレン 質量(g)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×17 適合年齢(歳)18か月から

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする