動く!ダンシングうさちゃん(対象年齢12か月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937171 品番TYHOLHE9991
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん
うさぎを追いかけて、赤ちゃんのハイハイや歩く練習に
カラフルなボタンを押すと人参をシャリシャリかじる音など、ユニークなサウンドやメロディを楽しめる
動く手や耳など、みんなが夢中になるしかけがたくさん

用途愛嬌たっぷりの表情でくるくる回って動くダンシングうさちゃん。知育玩具 ダンス 音楽 材質ABS樹脂 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.7×19.7 適合年齢(歳)12か月から
注意
※使用電池:単3×3本(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする