桧 マス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14937478 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

国産桧で作られた升です。
自然素材そのままの安心・安全な木製調理具なので、桧の香りも楽しんでいただけます。
お正月やお祝い事など、日本酒を飲む際にぴったりです。
お米の軽量や、節分用の豆を入れるのにもお使いいただけます。
ヒノキの香りを楽しみつつ、枡に冷酒のグラスを差して、日本酒を溢れさせて飲むのもおすすめです。
また、結婚式でのリングピローの材料に、インテリア用に、様々な場面でお使いいただけます。

材質 質量(g)90 規格1合 幅(cm)8.5 高さ(cm)5.5 奥行き(cm)8.5
注意
※本製品は、最後の仕上げを手作業で行っているため、1cm前後の誤差がでることがあります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする