オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの マグカップ・グラス・コップ
イスラプラコップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14937767
品番
C-5D
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
抗菌加工が施された清潔に使用できるコップです。
蓋付きなのでホコリなど入るのを防いでくれます。
フタを外して電子レンジで温めできます。
安心の日本製です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
幅(mm)
107
色
ピンク
高さ(mm)
93
質量(g)
82
奥行(mm)
84
対応
レンジ対応(フタ×)