イスラプラコップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14937776 品番 C-5D
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

抗菌加工が施された清潔に使用できるコップです。
蓋付きなのでホコリなど入るのを防いでくれます。
フタを外して電子レンジで温めできます。
安心の日本製です。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 幅(mm)107 ブルー 高さ(mm)93 質量(g)82 奥行(mm)84 対応レンジ対応(フタ×)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする