保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938020
品番
HWC-021W-BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない
連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約330
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
260×44