本体正面

HT-039RC 自動点灯機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938388 HT-039RC 自動点灯機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938388 HT-039RC 自動点灯機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938388 HT-039RC 自動点灯機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938388 HT-039RC 自動点灯機能付き電波時計 保土ヶ谷電子販売 14938388

自動点灯機能付き電波時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938388 品番HT-039RC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

液晶画面に時刻を大きく、そしてカレンダーや温度・湿度など便利な情報も見やすく表示します。
時刻の修正が不要の電波時計。前面にボタンがあり操作しやすいです。

材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約133 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×120×53 表示デジタル 機能電波付・光センサー付・環境目安表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする