消音機能付きデジタルタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938467 品番HT-027WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。
大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。
背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。

材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約80 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5 表示デジタル 機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付) 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする