31905 スラックス(ノータック) クロダルマ 14954935

31905 スラックス(ノータック) クロダルマ 14954935
31905 スラックス(ノータック) クロダルマ 14954935

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)74~82
サイズM
内容量1本注文コード14954935品番31905
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。スラックスとカーゴパンツは心地よくフィットするバックシャーリング採用し、股部分には消臭テープを採用しております。

シルバーサイズM股下(cm)80ウエスト(cm)74~82素材ポリエステル100%(トリコット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする