クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
モスグリーン
ネイビー
シルバー
ブラック
モスグリーン
ウエスト(cm)
118~128
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14955170
品番
31905
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。スラックスとカーゴパンツは心地よくフィットするバックシャーリング採用し、股部分には消臭テープを採用しております。
色
モスグリーン
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
118~128
素材
ポリエステル100%(トリコット)