31907 スラックス(ノータック) クロダルマ 14956746

31907 スラックス(ノータック) クロダルマ 14956746
31907 スラックス(ノータック) クロダルマ 14956746

スラックス(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード14956746品番31907
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。

グレーサイズ91股下(cm)80ウエスト(cm)91素材綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする