クロダルマ
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
キャメル
ネイビー
グレー
キャメル
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14956850
品番
31907
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、環境負荷が少なく退色しにくい黒原着糸を採用しております。エアセンサー896シリーズとのセットアップが可能です。
色
キャメル
サイズ
79
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
素材
綿56%、ポリエステル40%、ポリウレタン4%