クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
14958040
品番
47419
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)