クロダルマ
ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
7L
色
メイサイブラック
ネイビー
シルバー
アーミーグリーン
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14958855
品番
26893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
遮熱性に優れたシンプルデザインで背中には保冷剤ポケット、サイドファン仕様で暑さ対策も万全です。
色
メイサイブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%(裏アルミコーティング)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。